Motion
7100206895 3M BOÎTIER RIGIDE À CLIC SÉCURISÉ P 100 FILTRE À PARTICULES D9093B, 144 E

3M
7100206895 3M SECURE CLICK HARD CASE P 100 PARTICULATE FILTER D9093B, 144 E

Étui rigide Secure Click P100 Filtre à particules D9093B
N° D’ARTICLE MI13576924
N° MFR7100206895 3M SECURE CLICK HARD CASE P 100 PARTICULATE FILTER D9093B, 144 E
Prix21.76 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100206895 3M SECURE CLICK HARD CASE P 100 PARTICULATE FILTER D9093B, 144 E

Étui rigide Secure Click P100 Filtre à particules D9093B
N° D’ARTICLE MI13576924
N° MFR7100206895 3M SECURE CLICK HARD CASE P 100 PARTICULATE FILTER D9093B, 144 E
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
Prix21.76 $/paquet

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    00689330191550

Aperçu

Description du fabricant
7100206895 3M BOÎTIER RIGIDE À CLIC SÉCURISÉ P
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Efficacité du filtre de 99.97 % conforme aux critères de test NIOSH P100
  • À utiliser avec les respirateurs 3M™ Secure Click
  • Boîtier rigide recommandé pour les environnements difficiles nécessitant une décontamination et une protection faciles
  • Le boîtier rigide aide à protéger contre les étincelles et la chaleur élevée
  • Boîtier de filtre conçu pour certaines applications de pulvérisation
  • La connexion Secure Click s’insère en place pour faciliter l’assemblage des filtres
  • Le dessus solide et le débit d’air canalisé aident à protéger le filtre
  • La conception balayée vers l’arrière offre un large champ de vision