Motion
SAFSA-P2B-TRB-2 7/16

TIMKEN
SAFSA-P2B-TRB-2 7/16

Roller Bearing Pillow Block - 2-7/16 in Bore, Set Screw Locking, Expansion / Non-Expansion, Cast Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13580207
N° MFRSAFSA-P2B-TRB-2 7/16
Prix1,336.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SAFSA-P2B-TRB-2 7/16

Roller Bearing Pillow Block - 2-7/16 in Bore, Set Screw Locking, Expansion / Non-Expansion, Cast Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13580207
N° MFRSAFSA-P2B-TRB-2 7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,336.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation : colliers de verrouillage 2
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
SAFSA-P2B-TRB-2 7/16 BAGUE INTÉRIEURE LARGE ET