Motion
E-P4B-TRB-5 15/16

TIMKEN
E-P4B-TRB-5 15/16

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, base à quatre boulons, bloc d’oreiller solide, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13580218
N° MFRE-P4B-TRB-5 15/16
Prix9,298.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-P4B-TRB-5 15/16

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, base à quatre boulons, bloc d’oreiller solide, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13580218
N° MFRE-P4B-TRB-5 15/16
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
Votre prix9,298.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6875 po
  • Alésage Diamètre  
    5-15/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Couche électronique
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation : colliers de verrouillage 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    85706128616

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR E-P4B-TRB-5 15/16 DE LARGE ET
  • Deux lèvres de contact et une labyrinthe centrale rigide pour aider à retenir la graisse et réduire la contamination
  • Nouveau matériau d’étanchéité amélioré pour offrir une meilleure performance avec 2X plus de résistance à l’abrasion que le joint en nitrile standard de l’industrie