Motion
E-P4B-TRB-6

TIMKEN
E-P4B-TRB-6

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 6 po, verrouillable à vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13580236
N° MFRE-P4B-TRB-6
Prix9,298.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-P4B-TRB-6

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 6 po, verrouillable à vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13580236
N° MFRE-P4B-TRB-6
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
Prix9,298.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation : colliers de verrouillage 2
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE E-P4B-TRB-6 PO DE LARGE ET RANGÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon