Motion
P-1120
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 8 mm, longueur de pas de 1120 mm, largeur de 64 mm, 140 dents
N° D’ARTICLE MI13591236
N° MFRP-1120
Prix381.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 8 mm, longueur de pas de 1120 mm, largeur de 64 mm, 140 dents
N° D’ARTICLE MI13591236
N° MFRP-1120
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
Votre prix381.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1120 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1120 mm
  • Poids
    0.62 lb
  • Largeur
    64 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Aigle NRG violet
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    142
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC P-1120