Motion
B-1960
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1960 mm, largeur de 35 mm, 140 dents
N° D’ARTICLE MI13591301
N° MFRB-1960
Prix655.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1960 mm, largeur de 35 mm, 140 dents
N° D’ARTICLE MI13591301
N° MFRB-1960

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix655.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1960 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1960 mm
  • Poids
    1.050 lb
  • Largeur
    35 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Bleu aigle NRG
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    140
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC B-1960