Motion
R-3920
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 3920 mm, largeur de 105 mm, 280 dents
N° D’ARTICLE MI13591376
N° MFRR-3920
Prix3,570.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 3920 mm, largeur de 105 mm, 280 dents
N° D’ARTICLE MI13591376
N° MFRR-3920
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
Votre prix3,570.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3920 mm
  • Global Largeur  
    105 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    3920 mm
  • Poids
    6.3 lb
  • Largeur
    105 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Rouge NRG aigle
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    281
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
R-3920 CEINTURE SILENTSYNC