Motion
1344-C14M-125-SCC

CONTINENTAL
1344-C14M-125-SCC

Courroies synchrones - HTD, pas de 0.5510 po, pas de 124.0200 po de longueur, 225 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13591615
N° MFR1344-C14M-125-SCC
Prix2,123.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
1344-C14M-125-SCC

Courroies synchrones - HTD, pas de 0.5510 po, pas de 124.0200 po de longueur, 225 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13591615
N° MFR1344-C14M-125-SCC
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
Prix2,123.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    125 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1344 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    3150-14M-55 Ventilateur axial Hawk PD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    176 °F
  • Température minimale
    -67 °F
  • Nombre de Dents  
    96
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Tissu spécialement traité pour les dents Carbon Tension Member
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
1344-C14M-125-SCC SYNCHROCHAINE CARBONE
  • Axial Fan Hawk PD est conçu pour la transmission d’énergie synchrone dans les industries chimiques, pétrolières et de raffinage.
  • Doté d’une construction ACHE avec un profil de dent universel pour les pignons HTD et RPP, il offre un renforcement de cordon en caoutchouc et en fibre de verre de haute qualité pour une résistance au rétrécissement.
  • Faible entretien avec résistance à l’huile, à la chaleur, à l’ozone et à l’abrasion.