Motion
4956-C14M-20-SCC

CONTINENTAL
4956-C14M-20-SCC

Courroies synchrones - HTD, pas de 0.5510 po, pas de 151.5700 po de longueur, 275 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13591743
N° MFR4956-C14M-20-SCC
Price$1,306.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
4956-C14M-20-SCC

Courroies synchrones - HTD, pas de 0.5510 po, pas de 151.5700 po de longueur, 275 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13591743
N° MFR4956-C14M-20-SCC
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
Price$1,306.84/each

Spécifications

Dimensions

  • Overall Width  
    20 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    4956 mm

Details

  • Type de courroie
    14M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    3850-14M-55 Ventilateur axial Hawk PD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    176 °F
  • Température minimale
    -67 °F
  • Number Of Teeth  
    355
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Tissu spécialement traité pour les dents Carbon Tension Member
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
4956-C14M-20-SCC SYNCHROCHAINE CARBONE
  • Axial Fan Hawk PD est conçu pour la transmission d’énergie synchrone dans les industries chimiques, pétrolières et de raffinage.
  • Doté d’une construction ACHE avec un profil de dent universel pour les pignons HTD et RPP, il offre un renforcement de cordon en caoutchouc et en fibre de verre de haute qualité pour une résistance au rétrécissement.
  • Faible entretien avec résistance à l’huile, à la chaleur, à l’ozone et à l’abrasion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs