Motion
5502-C14M-125-SCC

CONTINENTAL
5502-C14M-125-SCC

Courroies en V - 2L, pas de 14 mm, pas de 5502 mm de longueur, 394 dents, matériau en polybutadiène
N° D’ARTICLE MI13591752
N° MFR5502-C14M-125-SCC
Prix8,482.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
5502-C14M-125-SCC

Courroies en V - 2L, pas de 14 mm, pas de 5502 mm de longueur, 394 dents, matériau en polybutadiène
N° D’ARTICLE MI13591752
N° MFR5502-C14M-125-SCC
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
Prix8,482.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    125 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    5502 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    BOWLIN 8685
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    176 °F
  • Température minimale
    -67 °F
  • Nombre de Dents  
    394
  • Matériau de renforcement
    Polyester
  • Matériau du cordon de renforcement
    Tissu spécialement traité pour les dents Carbon Tension Member
  • Conductif statique
    NON

Aperçu

Description du fabricant
5502-C14M-125-SCC SYNCHROCHAINE CARBONE
  • _