Motion
432XL037

CONTINENTAL
432XL037

Courroies synchrones - HTD, pas de 0.3150 po, pas de 40.9400 po de longueur, 130 dents, chloroprène avec matériau en fibre
N° D’ARTICLE MI13592495
N° MFR432XL037
Prix18.31 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
432XL037

Courroies synchrones - HTD, pas de 0.3150 po, pas de 40.9400 po de longueur, 130 dents, chloroprène avec matériau en fibre
N° D’ARTICLE MI13592495
N° MFR432XL037

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.31 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Pas
    0.3150 po
  • Longueur du pas
    40.9400 po

Détails

  • Type de courroie
    HTD
  • Couleur
    Noir
  • Description
    1040-8M-30 HAWK PD
  • Matériel
    Chloroprène avec fibre
  • Nombre de Dents  
    130
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    NON

Aperçu

Description du fabricant
SYNCHROFORCE 432XL037
  • Le profil de dent universel Hawk PD s’adapte à la plupart des applications de grande capacité, assorti aux options de courroie de la concurrence.
  • Son composé de caoutchouc avancé résiste à la déformation et le renforcement en fibre de verre prolonge la durée de vie de la courroie.
  • Le profil précis de la dent empêche le cliquet, assurant un engagement en douceur à toutes les vitesses.