Motion
232L100
Courroies synchrones - HTD, pas de 0.3150 po, pas de 37.8000 po de longueur, 120 dents, chloroprène avec matériau en fibre
N° D’ARTICLE MI13592534
N° MFR232L100
Prix39.74 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroies synchrones - HTD, pas de 0.3150 po, pas de 37.8000 po de longueur, 120 dents, chloroprène avec matériau en fibre
N° D’ARTICLE MI13592534
N° MFR232L100
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
Prix39.74 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Pas
    0.3150 po
  • Longueur du pas
    37.8000 po

Détails

  • Type de courroie
    HTD
  • Couleur
    Noir
  • Description
    960-8M-20 HAWK PD
  • Matériel
    Chloroprène avec fibre
  • Nombre de Dents  
    120
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    NON

Aperçu

Description du fabricant
SYNCHROFORCE 232L100
  • Le profil de dent universel Hawk PD s’adapte à la plupart des applications de grande capacité, assorti aux options de courroie de la concurrence.
  • Son composé de caoutchouc avancé résiste à la déformation et le renforcement en fibre de verre prolonge la durée de vie de la courroie.
  • Le profil précis de la dent empêche le cliquet, assurant un engagement en douceur à toutes les vitesses.