Motion
560H150
Synchronous Belts - DXL, 0.2000 in Pitch, 6 in Pitch Length, 30 Teeth, Chloroprene Material
N° D’ARTICLE MI13592593
N° MFR560H150
Prix113.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Synchronous Belts - DXL, 0.2000 in Pitch, 6 in Pitch Length, 30 Teeth, Chloroprene Material
N° D’ARTICLE MI13592593
N° MFR560H150
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
Prix113.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    56.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Couleur
    Noir
  • Description
    D60XL037 DISQUE POSITIF DOUBLE
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    112
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
SYNCHROFORCE 560H150
  • Le double entraînement positif possède des profils de dents trapézoïdales de précision des deux côtés pour les entraînements synchrones doubles, remplaçant deux courroies simples pour économiser de l’espace et réduire le poids du système.
  • Ils permettent de réduire les pignons, de réduire les coûts des composants et d’améliorer l’efficacité, s’adaptant aux pignons trapézoïdaux existants.