Motion
CTSPL 350S8M656

CONTINENTAL
CTSPL 350S8M656

Ceintures synchrones – STD, pas de 0.3150 po, pas de 42.2000 po, longueur de pas de 134 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13592675
N° MFRCTSPL 350S8M656
Prix120.57 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
CTSPL 350S8M656

Ceintures synchrones – STD, pas de 0.3150 po, pas de 42.2000 po, longueur de pas de 134 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13592675
N° MFRCTSPL 350S8M656

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.57 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Pas
    0.3150 po
  • Longueur du pas
    42.2000 po

Détails

  • Type de courroie
    ICD
  • Couleur
    Noir
  • Description
    CTSPL 250S8M1072 SUPER COUPLE PD
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    134
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
SYNCHROFORCE 656-S8M-35
  • Les courroies PD Super Torque sont conçues pour une performance de grande capacité, avec des éléments de traction en fibre de verre haute résistance pour plus de flexibilité et de résistance à l’allongement.
  • Leur endos résistant à la chaleur et au cisaillement et leur revêtement en nylon à faible friction assurent la durabilité et un fonctionnement en douceur.
  • La conception unique de la poulie disperse la contrainte sur toute la dent de la courroie, réduisant le cisaillement et prolongeant la durée de vie de la courroie.
  • Ensemble, la poulie et la courroie améliorent la performance, offrant un engagement silencieux, une réduction de l’étirement et des besoins d’entretien inférieurs, offrant une fiabilité sans l’encombrement des chaînes ou des engrenages.