Motion
CTSPL 600S8M2496

CONTINENTAL
CTSPL 600S8M2496

Courroies synchrones - STD, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13592718
N° MFRCTSPL 600S8M2496
Prix577.39 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
CTSPL 600S8M2496

Courroies synchrones - STD, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13592718
N° MFRCTSPL 600S8M2496

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix577.39 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de courroie
    ICD
  • Description
    150S8M600 SUPER COUPLE DE COUPLE PD
  • Matériel
    Chloroprène
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
SYNCHROFORCE 2496-S8M-60
  • Les courroies PD Super Torque sont conçues pour une performance de grande capacité, avec des éléments de traction en fibre de verre haute résistance pour plus de flexibilité et de résistance à l’allongement.
  • Leur endos résistant à la chaleur et au cisaillement et leur revêtement en nylon à faible friction assurent la durabilité et un fonctionnement en douceur.
  • La conception unique de la poulie disperse la contrainte sur toute la dent de la courroie, réduisant le cisaillement et prolongeant la durée de vie de la courroie.
  • Ensemble, la poulie et la courroie améliorent la performance, offrant un engagement silencieux, une réduction de l’étirement et des besoins d’entretien inférieurs, offrant une fiabilité sans l’encombrement des chaînes ou des engrenages.