Motion
CTSPL 400S8M2800

CONTINENTAL
CTSPL 400S8M2800

Ceintures synchrones – STD, pas de 0.3150 po, pas de 38.7400 po, longueur de pas de 123 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13592719
N° MFRCTSPL 400S8M2800
Prix430.24 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
CTSPL 400S8M2800

Ceintures synchrones – STD, pas de 0.3150 po, pas de 38.7400 po, longueur de pas de 123 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13592719
N° MFRCTSPL 400S8M2800

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix430.24 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Pas
    0.3150 po
  • Longueur du pas
    38.7400 po

Détails

  • Type de courroie
    ICD
  • Couleur
    Noir
  • Description
    CTSPL 200S8M984 SUPER COUPLE PD
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    123
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
SYNCHROFORCE 2800-S8M-40
  • Les courroies PD Super Torque sont conçues pour une performance de grande capacité, avec des éléments de traction en fibre de verre haute résistance pour plus de flexibilité et de résistance à l’allongement.
  • Leur endos résistant à la chaleur et au cisaillement et leur revêtement en nylon à faible friction assurent la durabilité et un fonctionnement en douceur.
  • La conception unique de la poulie disperse la contrainte sur toute la dent de la courroie, réduisant le cisaillement et prolongeant la durée de vie de la courroie.
  • Ensemble, la poulie et la courroie améliorent la performance, offrant un engagement silencieux, une réduction de l’étirement et des besoins d’entretien inférieurs, offrant une fiabilité sans l’encombrement des chaînes ou des engrenages.