Spécifications
Dimensions
- Overall Width50 mm
- Pas8 mm
Details
- Type de courroie8M
- CouleurNoir
- Description3826V465-S Conti VX Varispeed Supreme
- MatérielChloroprène
- Matériau de renforcementPolyester
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Conductif statiqueNON
Aperçu
- Les courroies Conti VX® Varispeed Supreme offrent une rigidité transversale et une flexibilité exceptionnelles, empêchant le gondolement à des diamètres serrés où les contraintes atteignent un sommet.
- La prise ferme assure une transmission de puissance précise et réactive sur toute la plage de fonctionnement, ce qui donne une performance fiable et une durée de vie prolongée de la courroie.
- Leur section transversale uniforme réduit l’usure de l’entraînement, tandis que la flexibilité supérieure sur la longueur supporte les petites poulies.
- Avec une véritable stabilité dimensionnelle et une capacité de puissance supérieure, ces courroies offrent une durabilité prolongée et minimisent les temps d’arrêt de l’entretien pour une productivité et une rentabilité améliorées.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Continental Stacker Protect Your Belt Investment FlyerContinental's Stacker Plus cover compounds deliver superior resistance to abrasion, cutting, and gouging in aggregate, cement, hard rock mining, and bulk handling applications. Designed for overland conveyors and steel foundry operations demanding environments worldwide.
View Literature
Continental Pure Innovation BrochureContinental's Clearwater Flextra and Softwall hoses are engineered for potable water transfer in industrial and municipal applications. NSF-certified for drinking water safety, they provide clean, reliable suction and discharge performance while maintaining flexibility and durability.
View Literature
Continental Proper Tensioning Can Improve Belt Life FlyerTensionRite Belt Frequency Meter and Laser Alignment Tool from Continental ContiTech improve power transmission belt performance through precise tensioning and alignment. Ideal for V-belts, synchronous belts, pulleys, and sprockets in industrial applications across diverse industries.
View Literature
Continental Monster Hide Protect Your Belt Investment FlyerContinental's Monster Hide cover compounds deliver extreme cut, gouge, and abrasion resistance for aggregate, hard rock mining, and bulk material handling conveyor belt applications. Engineered for severe impact conditions in quarries, overland systems, and high-tonnage operations.
View Literature
More resources
Continental Give Your Belts an Edge Against Cuts Flyer
Continental's Cut & Gouge Compounds are engineered for conveyor belts operating in severe impact and abrasion environments. Designed to resist cutting, gouging, and wear, these compounds help extend belt life, reduce downtime, and lower overall operating costs.
Continental Fryline Hot Food Oil Hose Continental Flyer
Continental's Fryline hose is engineered for the safe transfer of hot edible oils in food processing applications. Featuring an FDA-compliant NBR tube and steel braid reinforcement, it withstands high temperatures while preserving product taste and quality.