Motion
ARA CTSPL 250XL037

CONTINENTAL
CTSPL 250XL037 ARA

Courroies synchrones - HTD, pas de 0.3150 po, pas de 70.8700 po de longueur, 225 dents, chloroprène avec matériau en fibre
N° D’ARTICLE MI13592808
N° MFRCTSPL 250XL037 ARA
Prix21.11 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
CTSPL 250XL037 ARA

Courroies synchrones - HTD, pas de 0.3150 po, pas de 70.8700 po de longueur, 225 dents, chloroprène avec matériau en fibre
N° D’ARTICLE MI13592808
N° MFRCTSPL 250XL037 ARA
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
Prix21.11 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Pas
    0.3150 po
  • Longueur du pas
    70.8700 po

Détails

  • Type de courroie
    HTD
  • Couleur
    Noir
  • Description
    1800-8M-20 HAWK PD
  • Matériel
    Chloroprène avec fibre
  • Nombre de Dents  
    225
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    NON

Aperçu

Description du fabricant
SYNCHROFORCE 250XL037-AP
  • Le profil de dent universel Hawk PD s’adapte à la plupart des applications de grande capacité, assorti aux options de courroie de la concurrence.
  • Son composé de caoutchouc avancé résiste à la déformation et le renforcement en fibre de verre prolonge la durée de vie de la courroie.
  • Le profil précis de la dent empêche le cliquet, assurant un engagement en douceur à toutes les vitesses.