Motion
H200 EXTRÉMITÉ OUVERTE

CONTINENTAL
H200 OPEN END

Courroies synchrones – D-H, pas de 0.5000 po, pas de 45 po, 90 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13592961
N° MFRH200 OPEN END
Prix32.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
H200 OPEN END

Courroies synchrones – D-H, pas de 0.5000 po, pas de 45 po, 90 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13592961
N° MFRH200 OPEN END
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
Prix32.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    45 po

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Couleur
    Noir
  • Description
    D450H200 DISQUE POSITIF DOUBLE
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    90
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
SYNCHROLINE H200-OER
  • Le double entraînement positif possède des profils de dents trapézoïdales de précision des deux côtés pour les entraînements synchrones doubles, remplaçant deux courroies simples pour économiser de l’espace et réduire le poids du système.
  • Ils permettent de réduire les pignons, de réduire les coûts des composants et d’améliorer l’efficacité, s’adaptant aux pignons trapézoïdaux existants.