Motion
C8M-12-SCC-OER

CONTINENTAL
C8M-12-SCC-OER

Courroies synchrones – G, pas de 0.5510 po, pas de 49.6100 po de longueur, 90 dents, matériau HNBR
N° D’ARTICLE MI13592992
N° MFRC8M-12-SCC-OER
Price$94.87/mr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
C8M-12-SCC-OER

Courroies synchrones – G, pas de 0.5510 po, pas de 49.6100 po de longueur, 90 dents, matériau HNBR
N° D’ARTICLE MI13592992
N° MFRC8M-12-SCC-OER
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
Price$94.87/mr

Spécifications

Dimensions

  • Overall Width  
    12 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    49.6100 po

Details

  • Type de courroie
    8M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    14GTR-1260-37 FALCON
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    HNBR
  • Température maximale
    176 °F
  • Température minimale
    -67 °F
  • Number Of Teeth  
    90
  • Matériau de renforcement
    Aramide
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
C8M-12-SCC-OER SYNCHROLINE SUPRÊME
  • Falcon surpasse les courroies standard avec des matériaux avancés, fonctionnant jusqu’à 210°F et des pics de 300°F.
  • Il réduit l’entretien, ne nécessite aucune lubrification, minimise la tension, réduit le bruit de 6 dB par rapport à
  • construction en uréthane, résiste à la fatigue causée par la flexion et est conducteur d'électricité statique.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Vous pourriez également aimer