Motion
TL4040 X 3-3/4

CONTINENTAL
TL4040 X 3-3/4

Bague de verrouillage conique - série 4040 , 3-3/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI13599278
N° MFRTL4040 X 3-3/4
Prix386.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
TL4040 X 3-3/4

Bague de verrouillage conique - série 4040 , 3-3/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI13599278
N° MFRTL4040 X 3-3/4
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
Prix386.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-3/4 po
  • Taille de la bague
    4040
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20353028

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE TL4040 X 3-3/4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good