Motion
J-2 5/8
Bague en J, 2-5/8 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po en LTB
N° D’ARTICLE MI13599666
N° MFRJ-2 5/8
Prix463.72 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague en J, 2-5/8 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur en flg, 4.5000 po en LTB
N° D’ARTICLE MI13599666
N° MFRJ-2 5/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix463.72 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-5/8 po
  • Taille de la bague
    J
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
J-2 5/8 DOUILLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good