Motion
36.0-12C-M

CONTINENTAL
36.0-12C-M

Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 12 , diamètre extérieur de la bague requis, 36.4000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13601163
N° MFR36.0-12C-M
Prix7,949.25 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
36.0-12C-M

Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 12 , diamètre extérieur de la bague requis, 36.4000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13601163
N° MFR36.0-12C-M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,949.25 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    36.4000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20179238
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    12
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL 36.0-12C-M