Motion
BK95-3/4

CONTINENTAL
BK95-3/4

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 3/4 po de diamètre extérieur, 9.2500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13601825
N° MFRBK95-3/4
Prix163.95 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BK95-3/4

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 3/4 po de diamètre extérieur, 9.2500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13601825
N° MFRBK95-3/4
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
Prix163.95 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20180385
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL BK95-3/4