Motion
2AK114-1

CONTINENTAL
2AK114-1

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , taille d’alésage 1 po, diamètre extérieur 11.2500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13601996
N° MFR2AK114-1
Prix300.32 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
2AK114-1

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , taille d’alésage 1 po, diamètre extérieur 11.2500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13601996
N° MFR2AK114-1
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
Prix300.32 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20179635
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL 2AK114-1