Motion
2BK25-5/8

CONTINENTAL
2BK25-5/8

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 5/8 po, diamètre extérieur 2.5000 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13602014
N° MFR2BK25-5/8
Prix101.63 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
2BK25-5/8

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 5/8 po, diamètre extérieur 2.5000 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13602014
N° MFR2BK25-5/8
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
Prix101.63 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20179798
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL 2BK25-5/8