Motion
3304 AJ/C3

TIMKEN
3304 AJ/C3

Roulement à contact angulaire - 20 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 22.20 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619100
N° MFR3304 AJ/C3
Price$137.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
3304 AJ/C3

Roulement à contact angulaire - 20 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 22.20 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619100
N° MFR3304 AJ/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$137.41/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Overall Width  
    22.20 mm

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
3304 AJ/C3 3304 AJ/C3; SUITE ANGULAIRE DE LA BALLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté