Motion
7205 BJ

TIMKEN
7205 BJ

Roulement à contact angulaire - 25 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619172
N° MFR7205 BJ
Prix34.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
7205 BJ

Roulement à contact angulaire - 25 mm d’alésage, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619172
N° MFR7205 BJ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7205 BJ 7205 BJ; CONTACT ANGULAIRE À BILLE SI