Motion
30217-90KB2

TIMKEN
30217-90KB2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 30.50 mm
N° D’ARTICLE MI13619987
N° MFR30217-90KB2
Prix300.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
30217-90KB2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 30.50 mm
N° D’ARTICLE MI13619987
N° MFR30217-90KB2
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
Prix300.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.339 po
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    30.50 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893808819

Aperçu

Description du fabricant
30217-90KB2 30217-90KB2; TRB ASSE MÉTRIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon