Motion
30315-90KA1

TIMKEN
30315-90KA1

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 6.2990 po, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI13619996
N° MFR30315-90KA1
Prix695.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
30315-90KA1

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 6.2990 po, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI13619996
N° MFR30315-90KA1
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
Prix695.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.969 po
  • Diamètre extérieur
    6.2990 po
  • Largeur totale
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893800400

Aperçu

Description du fabricant
30315-90KA1 30315-90KA1; TRB ASSE MÉTRIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon