Motion
30316-90KA3

TIMKEN
30316-90KA3

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 6.6930 po, largeur de 42.50 mm
N° D’ARTICLE MI13619997
N° MFR30316-90KA3
Prix357.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
30316-90KA3

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 6.6930 po, largeur de 42.50 mm
N° D’ARTICLE MI13619997
N° MFR30316-90KA3
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
Prix357.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.063 po
  • Diamètre extérieur
    6.6930 po
  • Largeur totale
    42.50 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893875767

Aperçu

Description du fabricant
30316-90KA3 30316-90KA3; TRB ASSE MÉTRIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon