Motion
DAAC26K408SEM

TIMKEN
DAAC26K408SEM

DAAC26K408SEM
N° D’ARTICLE MI13622949
N° MFRDAAC26K408SEM
Prix5,263.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAC26K408SEM

DAAC26K408SEM
N° D’ARTICLE MI13622949
N° MFRDAAC26K408SEM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,263.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po; 298.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.5000 po; 342.90 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22226
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAC26K408SEM DAAC26K408SEM; BLOC DE SRB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon