Motion
DAAC26K408ST

TIMKEN
DAAC26K408ST

DAAC26K408ST
N° D’ARTICLE MI13622956
N° MFRDAAC26K408ST
Prix5,263.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAC26K408ST

DAAC26K408ST
N° D’ARTICLE MI13622956
N° MFRDAAC26K408ST

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,263.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po; 298.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.5000 po; 342.90 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22226
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAC26K408ST DAAC26K408ST; ENS. ENROULÉ UN