Motion
DAAF11K050SB

TIMKEN
DAAF11K050SB

DAAF11K050SB
N° D’ARTICLE MI13623027
N° MFRDAAF11K050SB
Prix1,422.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAF11K050SB

DAAF11K050SB
N° D’ARTICLE MI13623027
N° MFRDAAF11K050SB
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
Prix1,422.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    35.60 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1900 po; 157.20 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22211
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAF11K050SB DAAF11K050SB; ENS. ENROULÉ UN