Motion
DAAF11K050SEN

TIMKEN
DAAF11K050SEN

DAAF11K050SEN
N° D’ARTICLE MI13623032
N° MFRDAAF11K050SEN
Prix1,564.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAF11K050SEN

DAAF11K050SEN
N° D’ARTICLE MI13623032
N° MFRDAAF11K050SEN
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
Prix1,564.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3800 po, 111.30 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1900 po; 157.20 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22211
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAF11K050SEN DAAF11K050SEN; BLOC DE SRB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon