Motion
DAAF11K115SEB

TIMKEN
DAAF11K115SEB

DAAF11K115SEB
N° D’ARTICLE MI13623041
N° MFRDAAF11K115SEB
Prix1,422.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAF11K115SEB

DAAF11K115SEB
N° D’ARTICLE MI13623041
N° MFRDAAF11K115SEB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,422.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1900 po; 157.20 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    22211
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAF11K115SEB DAAF11K115SEB; BLOC DE SRB