Motion
DAAF13K204SO

TIMKEN
DAAF13K204SO

DAAF13K204SO
N° D’ARTICLE MI13623097
N° MFRDAAF13K204SO
Prix1,518.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAF13K204SO

DAAF13K204SO
N° D’ARTICLE MI13623097
N° MFRDAAF13K204SO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,518.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.8900 po; 175 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po

Détails

  • Numéro de palier
    22213
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAF13K204SO DAAF13K204SO; ENS. ENROULÉ UN