Motion
DAAF15K065SC

TIMKEN
DAAF15K065SC

DAAF15K065SC
N° D’ARTICLE MI13623100
N° MFRDAAF15K065SC
Prix1,642.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAF15K065SC

DAAF15K065SC
N° D’ARTICLE MI13623100
N° MFRDAAF15K065SC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,642.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.6000 po; 193 mm
  • Alésage Diamètre  
    65 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22215
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAF15K065SC DAAF15K065SC; ENS. ENROULÉ UN