Motion
DAAF15K065SO

TIMKEN
DAAF15K065SO

DAAF15K065SO
N° D’ARTICLE MI13623109
N° MFRDAAF15K065SO
Prix1,568.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAF15K065SO

DAAF15K065SO
N° D’ARTICLE MI13623109
N° MFRDAAF15K065SO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,568.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.0000 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3800 po, 136.70 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.6000 po; 193 mm
  • Alésage Diamètre  
    65 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22215
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de lubrification
    Graisse, huile
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAF15K065SO DAAF15K065SO; ENS. ENROULÉ UN