Motion
DAAF17K075SB

TIMKEN
DAAF17K075SB

DAAF17K075SB
N° D’ARTICLE MI13623135
N° MFRDAAF17K075SB
Prix2,063.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAF17K075SB

DAAF17K075SB
N° D’ARTICLE MI13623135
N° MFRDAAF17K075SB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,063.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4800 po; 215.40 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22217
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAF17K075SB DAAF17K075SB; ENS. ENROULÉ UN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon