Motion
DAAF20K308SEM

TIMKEN
DAAF20K308SEM

DAAF20K308SEM
N° D’ARTICLE MI13623197
N° MFRDAAF20K308SEM
Prix3,095.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAF20K308SEM

DAAF20K308SEM
N° D’ARTICLE MI13623197
N° MFRDAAF20K308SEM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,095.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.9000 po; 251.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Numéro de palier
    22220
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAF20K308SEM DAAF20K308SEM; BLOC DE SRB