Motion
DAAP11K200SEO

TIMKEN
DAAP11K200SEO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 2 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI13623377
N° MFRDAAP11K200SEO
Prix933.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAP11K200SEO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 2 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI13623377
N° MFRDAAP11K200SEO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix933.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage de l’adaptateur conique - Écrou double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
DAAP11K200SEO DAAP11K200SEO; BLOC DE SRB