Motion
DAAP13K060SO

TIMKEN
DAAP13K060SO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 60 mm, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI13623392
N° MFRDAAP13K060SO
Prix949.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAP13K060SO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 60 mm, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI13623392
N° MFRDAAP13K060SO
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
Prix949.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage de l’adaptateur conique - Écrou double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
DAAP13K060SO DAAP13K060SO; ENS. ENROULÉ UN