Motion
DAAP20K090SET

TIMKEN
DAAP20K090SET

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 90 mm, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI13623494
N° MFRDAAP20K090SET
Prix2,052.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAP20K090SET

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 90 mm, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI13623494
N° MFRDAAP20K090SET
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
Prix2,052.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage de l’adaptateur conique - Écrou double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
DAAP20K090SET DAAP20K090SET; BLOC DE SRB