Motion
QAAP15A075SEMSS

TIMKEN
QAAP15A075SEMSS

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux – Alésage de 75 mm, verrouillage du collier concentrique, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI13623859
N° MFRQAAP15A075SEMSS
Prix2,419.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAP15A075SEMSS

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux – Alésage de 75 mm, verrouillage du collier concentrique, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI13623859
N° MFRQAAP15A075SEMSS
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
Prix2,419.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
QAAP15A075SEMSS QAAP15A075SEMSS; SRB HOU