Motion
QAC20A315SMT

TIMKEN
QAC20A315SMT

QAC20A315SMT
N° D’ARTICLE MI13624096
N° MFRQAC20A315SMT
Prix3,740.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAC20A315SMT

QAC20A315SMT
N° D’ARTICLE MI13624096
N° MFRQAC20A315SMT
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
Prix3,740.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.3800 po; 238.30 mm
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.8800 po; 276.40 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22220
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
QAC20A315SMT QAC20A315SMT; ENS. ENROULÉ UN