Motion
QAP13A065STSS

TIMKEN
QAP13A065STSS

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 65 mm, verrouillage de collier concentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI13624281
N° MFRQAP13A065STSS
Prix1,561.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAP13A065STSS

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 65 mm, verrouillage de collier concentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI13624281
N° MFRQAP13A065STSS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,561.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier simple
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
QAP13A065STSS QAP13A065STSS; BLOC DE SRB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon