Motion
QAP15A211SOSS

TIMKEN
QAP15A211SOSS

Roller Bearing Pillow Block - 2-11/16 in Bore, Concentric Collar Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Stainless Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13624338
N° MFRQAP15A211SOSS
Prix2,499.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAP15A211SOSS

Roller Bearing Pillow Block - 2-11/16 in Bore, Concentric Collar Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Stainless Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13624338
N° MFRQAP15A211SOSS
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
Prix2,499.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier simple
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
QAP15A211SOSS QAP15A211SOSS; BLOC DE SRB