Motion
QVVPH24V110SM

TIMKEN
QVVPH24V110SM

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 110 mm, verrouillage à double collet de verrouillage en V, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI13624830
N° MFRQVVPH24V110SM
Prix5,215.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVPH24V110SM

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 110 mm, verrouillage à double collet de verrouillage en V, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI13624830
N° MFRQVVPH24V110SM
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
Prix5,215.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Col à double verrouillage en V
  • Type de verrouillage
    Verrou en V - Col double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
QVVPH24V110SM QVVPH24V110SM; BLOC DE SRB