Motion
171115 12 po x 0,110 po X 75 pi, BASSE TEMPÉRATURE

ALECO MFG
171115 12" X .110 X 75', LOW-TEMP

171115 12 po x 0,110 po X 75 pi, BASSE TEMPÉRATURE
N° D’ARTICLE MI13639413
N° MFR171115 12" X .110 X 75', LOW-TEMP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALECO MFG
171115 12" X .110 X 75', LOW-TEMP

171115 12 po x 0,110 po X 75 pi, BASSE TEMPÉRATURE
N° D’ARTICLE MI13639413
N° MFR171115 12" X .110 X 75', LOW-TEMP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
171115 12 po x 0,110 po X 75 pi, BASSE TEMPÉRATURE/
  • Conçus pour une installation rapide et une facilité d’utilisation, les rouleaux en vrac peuvent être coupés à n’importe quelle longueur pour créer une solution de porte à bande personnalisée
  • Idéal pour les réfrigérateurs et les congélateurs
  • Reste flexible à des températures aussi basses que as-40°F
  • Les bords finis sont arrondis pour éviter les creux
  • Empêche l’allongement ou le rétrécissement en raison de la variation de température
  • Fabriqué aux États-Unis